Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless LCT620A-G Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz, Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless LCT620A-G Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Peerless LCT620A-G Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Peerless LCT620A-G Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26235057
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     LCT620A-G
EAN/GTIN:
     735029304005
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8.4 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
451 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
5300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.