Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PDU8C01 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PDU8C01 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
LogiLink PDU8C01 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26061540
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PDU8C01
EAN/GTIN:
     4052792026740
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Gewicht: 900g Hochwertige 19" Steckdosenleiste zur Montage im 19" Profilrahmen (1HE) Robustes hitzebeständiges Gehäuse mit Aluminiumlegierung 8 Schutzkontaktanschlüsse Techn. Daten: 250VAC, 50/60Hz / 16A, max.3500W Mit An-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 45 x 45 mm
Gewicht
900 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.