| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-25880500 Herst.-Nr.: OM4G2800SO2RX8NE18 EAN/GTIN: 5055146639213 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR2 | | Speichertaktfrequenz | 800 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 200-pin SO-DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 10 | | Speicherrangfolge | 2 | | Speicherspannung | 1.8 V | | Produktfarbe | Grün | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 67.6 mm | | Tiefe | 3.8 mm | | Höhe | 31.75 mm | | Gewicht | 100 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 95 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 85 % | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |