Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 4GB DDR3 1866MHz UDIMM 1Rx8 ECC 1.5V Speichermodul 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 4GB DDR3 1866MHz UDIMM 1Rx8 ECC 1.5V Speichermodul 1 x 4 GB
Origin Storage 4GB DDR3 1866MHz UDIMM 1Rx8 ECC 1.5V Speichermodul 1 x 4 GB
Origin Storage 4GB DDR3 1866MHz UDIMM 1Rx8 ECC 1.5V Speichermodul 1 x 4 GB
Origin Storage 4GB DDR3 1866MHz UDIMM 1Rx8 ECC 1.5V Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25880475
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM4G31866U1RX8E15
EAN/GTIN:
     5055146639022
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
12
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.5 V
Produktfarbe
Grün
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
30.35 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram rdimm 4gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.