Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 8GB DDR4 2133MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 8GB DDR4 2133MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 8 GB
Origin Storage 8GB DDR4 2133MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 8 GB
Origin Storage 8GB DDR4 2133MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 8 GB
Origin Storage 8GB DDR4 2133MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 8 GB
Origin Storage 8GB DDR4 2133MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25880450
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM8G42133R2RX8E12
EAN/GTIN:
     5055146639695
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Grün
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
31.25 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 8gb dimm, ddr4 ram, ddr4 ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.