| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-25545626 Herst.-Nr.: TS1GLH72V1H EAN/GTIN: 760557831310 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2133 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 15 | | Speicherrangfolge | 2 | | Speicherspannung | 1.2 V | | Modulkonfiguration | 512M x 8 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |