Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XALK178F Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XALK178F Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot, Gelb
Schneider Electric XALK178F Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25539127
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK178F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
194 g
Energie
AC Eingangsspannung
600 V
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Zertifizierung
EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 IEC 60364-5-53 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.