Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KVC230 052 Koaxialkabel 3 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KVC230 052 Koaxialkabel 3 m F Weiß
Schwaiger KVC230 052 Koaxialkabel 3 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25524702
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KVC230052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
  • F-Stecker/F-Stecker, einseitig vergossener, voll abgeschirmter robuster F-Stecker
    - Innen-Pin stabil für sicheren Kontakt
    - Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel 3m, f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.