| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-25203063 Herst.-Nr.: XUK1ARCNL2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 50 mm | | Gewicht | 35 g | Energie | AC Eingangsspannung | 24 - 240 V | Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur (min.) | -25 °C | | Umgebungstemperatur (max.) | 55 °C | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Kompatible Produkte | OsiSense XU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, fotosensor ip65, fotosensor, lichtschranke schneider electric |
| | |
| |