Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG3833/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG3833/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC
CoreParts MMG3833/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25136730
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG3833/16GB
EAN/GTIN:
     5712505707906
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speichertyp
PC3-14900
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16gb ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, primergy tx200, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,83*
€ 380,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.