Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH9718/8GB Speichermodul DDR3L 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMH9718/8GB Speichermodul DDR3L 1600 MHz ECC
CoreParts MMH9718/8GB Speichermodul DDR3L 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25136690
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH9718/8GB
EAN/GTIN:
     5712505219744
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.