Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-P20 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-P20 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-P20 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-P20 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25121640
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CE14021
EAN/GTIN:
     8715946545783
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1482 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
230 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mini-USB Type-B
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
NFC, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Sonstige Funktionen
Puffergröße
0.128 KB
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC class A, CE
Wiederaufladbar
Ja
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
16000000
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
40.4 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Medienstärke
0.05 - 0.08 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Ursprungsland
China
Sicherheit
EN
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C831093
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.