Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Reporter Schwarz Interview-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Reporter Schwarz Interview-Mikrofon
RØDE Reporter Schwarz Interview-Mikrofon
RØDE Reporter Schwarz Interview-Mikrofon
RØDE Reporter Schwarz Interview-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25115441
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     REPORTER
EAN/GTIN:
     698813002801
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
256 g
Microphon Abmessungen (D x H)
41.5 x 272.5 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Mikrofon
Typ
Interview-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-56 dB
Mikrofon-Frequenz
70 - 15000 Hz
Verstaerker
Output Widerstand
150 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
XLR-Out
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.