Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25112199
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0100
EAN/GTIN:
     4016514048083
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
1075 x 47 x 44 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Standard
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximaler Eingang Strom pro Phase
32 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C19-Koppler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,52*
€ 354,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.