Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-D9L Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-D9L Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Metallisch
Noctua NH-D9L Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Metallisch
Noctua NH-D9L Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Metallisch
Noctua NH-D9L Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Metallisch
Noctua NH-D9L Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Metallisch
Noctua NH-D9L Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Metallisch
Noctua NH-D9L Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25102494
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-D9L
EAN/GTIN:
     4716123315582
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der NH-D9L ist ein Premium-Kühler in Doppelturm-Bauweise, der bei einer Gesamthöhe von nur 110mm hervorragende Silent-Kühlleistung bietet. Die vergleichsweise geringe Bauhöhe (15mm weniger als klassische 9cm Kühler wie der NH-U9S) garantiert dabei nicht nur volle 3U-Kompatibilität, sondern macht den NH-D9L zugleich zu einer idealen Lösung für kompakte HTPC und Small Form Factor Gehäuse, bei denen der Luftstrom parallel zum Mainboard verläuft. Dank seiner Grundfläche von 95x95mm hängt der NH-D9L auf allen Intel und den meisten AMD basierten ITX Mainboards nicht über die Speicherbänke oder PCIe Slots. Für hervorragende Laufruhe sorgt der der mitgelieferte NF-A9 Premium-Lüfter, dessen Geschwindigkeit vollautomatisch über PWM geregelt werden kann. Mit einem zweiten, optional erhältlichen NF-A9 Lüfter kann die Kühlleistung im Doppellüfterbetrieb noch weiter verbessert werden. Das rundum hochwertige Gesamtpaket mit dem bewährten SecuFirm2™ Multi-Sockel Montagesystem, Noctuas renommierter NT-H1 Wärmeleitpaste und vollen 6 Jahren Herstellergarantie machen den NH-D9L zu einer erstklassigen Wahl für beengte Platzverhältnisse. Low-Profile Turmkühler für bessere Luftstromeffizienz Während bei den meisten Low-Profile Kühlern der Luftstrom zum Mainboard hin ausgerichtet ist, handelt es sich beim NH-D9L um einen Turmkühler mit parallel zum Mainboard verlaufendem Luftstrom. Dies ermöglicht in gängigen Gehäusen mit Front- und/oder Hecklüfter eine bessere Luftstromeffizienz. 3U Kompatibilität Während klassische 9cm Kühler mit bis zu 125mm Bauhöhe meist nur in 4U Gehäusen verbaut werden können, passt der NH-D9L mit seiner auf 110mm reduzierten Bauhöhe auch in 3U Gehäuse und eignet sich somit ideal für lärmsensitive 3U Anwendungen wie Audio- oder Videoverarbeitung. 100% RAM Kompatibilität Mit seiner Grundfläche von 95x95mm hängt der NH-D9L auf aktuellen Intel sowie den meisten AMD Mainboards nicht über die RAM Slots. Damit ist nicht nur ein einfacher Zugriff auf die Speichermodule, sondern auch volle Kompatibilität mit Modulen gewährleistet, die über hohe Kühlkörper verfügen. 100% Kompatibilität mit PCIe Karten auf ITX Bei vielen Intel LGA115x basierte mini-ITX Mainboards sitzt der PCIe Slot nahe an der 95x95mm Sockelzone. Während größere Kühler oftmals den Slot blockieren, bietet der 95x95mm große NH-D9L garantiert volle Kompatibilität mit PCIe Karten – ganz gleich, ob auf ATX, microATX oder ITX. NF-A9 Premium-Lüfter Der hochoptimierte NF-A9 Premium-Lüfter verfügt über Noctuas spezielles AAO-Rahmensystem sowie fortschrittliche aerodynamische Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels. Mit seiner gegenüber Noctuas bisherigen 92mm Modellen nochmals gesteigerten Effizienz trägt er wesentlich zur überlegenen Kühlleistung des NH-D9L bei. PWM Unterstützung und Low-Noise Adapter Der NF-A9 92mm Lüfter des NH-D9L unterstützt PWM für bequeme, vollautomatische Geschwindigkeitsregelung über das Mainboard. Überdies kann durch den mitgelieferten Low-Noise Adapter die Maximalgeschwindigkeit von 2000 auf 1550rpm reduziert werden, um einen noch leiseren Betrieb zu ermöglichen. Optionaler Doppellüfterbetrieb Der NH-D9L wird mit einem zusätzlichen Paar Lüfterklammern ausgeliefert. Damit kann ein zweiter, optional erhältlicher NF-A9 Lüfter an der Vorderseite des Kühlers montiert werden, um eine noch bessere Kühlleistung zu erzielen. Durch das mit dem optionalen NF-A9 PWM mitgelieferte Y-Kabel können beide Lüfter an einem Mainboard-Anschluss betrieben und geregelt werden. SecuFirm2™ Montagesystem Noctuas SecuFirm2™ Montagesysteme haben sich zu einem Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Das SecuFirm2™ System des NH-D9L unterstützt Intel LGA115x (LGA1150, LGA1155, LGA1156), LGA2011 (LGA2011-0 & LGA2011-3) und AMD (AM3+, AM2+, FM1, FM2, FM2+) und bietet auf allen aktuellen Sockeln perfekten Anpressdruck und maximalen Montagekomfort. Kompatibilität mit älteren und zukünftigen Sockeln Der NH-D9L entspricht dem offenen SecuFirm™ Standard und kann mit dem optionalen, bei Noctua kostenlos verfügbaren NM-I3 Montageset zu den älteren Sockeln LGA1366 und LGA775 kompatibel gemacht werden. Soweit technisch möglich, wird Noctua auch für zukünftige Sockel Upgrade-Sets anbieten. NT-H1 Wärmeleitpaste Noctuas NT-H1 ist eine bewährte, von mehr als 100 Hardware-Journalisten rund um die Welt empfohlene TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand mit exzellentem Anwendungskomfort und hervorragender Langzeitstabilität verbindet. 6 Jahre Garantie Noctua Produkte sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt auch der mitgelieferten NF-A9 über eine MTBF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und das gesamte NH-D9L Paket wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.2 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
531 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Ventilatorengewicht
103 g
Kühlkörpergewicht
428 g
Design
Produktfarbe
Metallisch
Material
Aluminium, Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
95 x 95 x 110 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16.3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.8 dB
Luftstrom
78.9 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.