Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2352102 Prospekthalter Glasklar DIN A5 hoch Anzahl der Fächer 1 1 St. (B x H x T) 166 x 210 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694968-BP
Herst.-Nr.:
     H2352102
EAN/GTIN:
     4012086001211
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Helit H2352102 Prospekthalter Glasklar DIN A5 hoch Anzahl der Fächer 1 1 St. (B x H x T) 166 x 210 x 67 mm

helit Prospekthalter H2352102 DIN A5 1Fach PS glasklar

Maße: 16,6 x 21 x 6,7 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A5 hoch
Werkstoff: Polystyrol
Farbe: glasklar
1 Fach

Ausführung: Tischständer, L-Form.

Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 1 · Herstellerfarbe: Glasklar · Material: Polystyrol · Produktabmessung, Breite: 166 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 67 mm · Produkttypenbezeichnung: the helpdesk · Verwendung für Papierformat: DIN A5 hoch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Glasklar
Produktabmessung, Tiefe:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
166 mm
Marke:
Helit
Anzahl der Fächer:
1
Farbe:
weiß
Material:
Polystyrol
Verwendung für Papierformat:
DIN A5 hoch
Produkttypenbezeichnung:
the helpdesk
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Prospekthalter the helpdesk
Produkt-Art:
Prospekthalter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,25*
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 5,27*
1
€ 7,95*
ab € 3,22*
€ 5,46*
1 Tag
46
15
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,47*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.