Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller 150 x 100mm quer Acryl transp.freistehend HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000493331
Herst.-Nr.:
     H2354502
EAN/GTIN:
     4012086007329
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
vielseitig einsetzbar für Messen, Ausstellungen, Preislisten, Informationsblätter, Werbung usw. · glasklares Acryl · standfest und unempfindlich · seitlicher Prospektaustausch · VE = 2 St.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: freistehend
Weitere Informationen:
Format:
150 x 100 mm quer
Farbe:
transparent
Marke:
HELIT
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, helit menükartenhalter, menükarten halter, Informationssystem, Informationsträger, Prospekthalter, Tischprospekthalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
18
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,24*
Lager 1498
46
2
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 4,86*
3 Tage
15
2
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,86*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 4,95*
1
€ 5,50*
ab € 3,04*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 7,90*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 14,85*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,41*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 16,47*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,73*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,16*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354402
ab € 2,86*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354202
ab € 3,49*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 23510 02
ab € 2,00*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.