Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter Set, A4 hoch, 241 x 578 x 150 mm, grau-transparent, 5 Fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-842089010
Herst.-Nr.:
     H6103108
EAN/GTIN:
     4012086003208
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospektfach Infoständer
Prospektfach für Infoständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekthalter Set zur Wandbefestigung. Bestehend aus 5 Prospekthaltern H61025 und 1 Wandhalter H61030, erweiterbar mit H61025 und H61026. Werkstoff: Polystyrol. Anzahl der Fächer: 5. Verwendung für Papierformate: A4 hoch. Größe (B x H x T): 241 x 578 x 150 mm. Farbe: grau-transparent.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5
Verwendung für Papierformate:
A4 hoch
Breite:
241 mm
Höhe:
578 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
grau-transparent
Material:
Polystyrol
Ausführung:
inkl. Befestigungsmaterial
Beschreibung der Besonderheiten:
bestehend aus 5 Prospekthaltern H61025 und 1 Wandhalter H61030, erweiterbar mit H61025 und H61026
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,83*
€ 22,84*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,82*
€ 22,85*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,11*
€ 30,29*
Lager 690
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,69*
€ 31,42*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,40*
€ 36,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 24,69* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 8,08*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 15,12*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,47*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 16,50*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,17*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 12,98*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2351002
ab € 1,97*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354402
ab € 2,84*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354502
ab € 3,04*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354202
ab € 3,48*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.