Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FAS122G Rack Zubehör Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FAS122G Rack Zubehör Ventilator
LogiLink FAS122G Rack Zubehör Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24898580
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAS122G
EAN/GTIN:
     8698800001451
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • Lüftermodul für 19" Standschrank - mit 2, 4 oder 6 Lüftern - Maße: 363x375x47mm - Technische Daten: AC 220-240V, 50/60Hz, 44-49dBA, 2700-3100rpm, 95-115CFM - Stahlblech 0,8mm lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Ventilator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FAS122B
ab € 89,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.