Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Dachlüftereinsatz für Standschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Dachlüftereinsatz für Standschrank
LogiLink Dachlüftereinsatz für Standschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26778717
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAS122B
EAN/GTIN:
     8698800001468
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • Gewicht: 4kg - Lüftermodul für 19" Standschrank - mit 2, 4 oder 6 Lüftern - Maße: 363x375x47mm - Technische Daten: AC 220-240V, 50/60Hz, 44-49dBA, 2700-3100rpm, 95-115CFM - Stahlblech 0,8mm lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterleistung
115 cfm
Gewicht und Abmessungen
Breite
363 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
3950 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FAS122G
ab € 90,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.