Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RS-100 Netzteil 108 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RS-100 Netzteil 108 W Metallisch
MEAN WELL RS-100 Netzteil 108 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24784979
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-100-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
LED Treiber
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
108 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+24V A
Haltezeit
18 ms
Effizienz
84 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
260800 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
1 %
Anstiegszeit
20 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.