Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Somerset Velvet Fine Art Paper Roll, 44 Zoll x 15 m, 255 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Somerset Velvet Fine Art Paper Roll, 44 Zoll x 15 m, 255 g/m²
Epson Somerset Velvet Fine Art Paper Roll, 44 Zoll x 15 m, 255 g/m²
Artikel-Nr.:
     643-189290
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041703
EAN/GTIN:
     8715946174679
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Somerset war schon immer die erste Wahl unter ernsthaften Künstlern und Grafikern. Seit dem 17. Jahrhundert und den Tagen handgeschöpften Papiers, genoss es einen Ruf für Qualität, der über die Jahre nur gewachsen ist. Jetzt kann Ihnen Epson dieses altehrwürdige Papier mit einer Inkjet-Beschichtung anbieten, die die Qualitätsanforderungen auch der anspruchsvollsten Grafiker erfüllt.Somerset Velvet von Epson ist ein 100% säurefreies Baumwollpapier, das langlebige Drucke liefert, wenn es zusammen mit unseren Tinten Archival Ink oder UltraChrome Ink benutzt wird.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist Somerset Velvet gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Unsere Druckertreibersoftware optimiert wirklich die Tintenmenge, die auf die Seite aufgetragen wird, je nach dem Papiertyp im Einsatz. Wie immer, garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
1180 mm
Paketgewicht
5970 g
Verpackungshöhe
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
1168 x 153 x 153 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
343 mm
Höhe des Versandkartons
343 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
15 m
Rollenbreite
1118 mm
Größe (Imperial)
44 "
Druckmedien - Stärke
480 µm
Druckmediengewicht
255 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht
6800 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 235,32*
€ 295,80*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 247,27*
€ 309,96*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 252,21*
€ 315,43*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.343,29*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.219,67*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.538,05*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.625,98*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.240,92*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.795,11*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.804,74*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.475,61*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.891,59*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.919,81*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.613,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.