Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cat.6 S/FTP, 3m Netzwerkkabel Orange Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Cat.6 S/FTP, 3m Netzwerkkabel Orange Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink Cat.6 S/FTP, 3m Netzwerkkabel Orange Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24677457
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2068S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "Patchkabel Cat.6 S/FTP, PIMF, PrimeLine, orange, 3m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
27/7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ2016S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ2017S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ2015S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ2018S
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink
CQ2014S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ2013S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ2026S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CQ2027S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CQ2025S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CQ2028S
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CQ2029S
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CQ2023S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CQ2021S
ab € 0,69*
Sonstiges
LogiLink
CQ2022S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CQ2042S
ab € 1,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.