Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec GDP-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec GDP-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec GDP-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec GDP-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec GDP-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec GDP-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24673335
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GDP-650C
EAN/GTIN:
     4710713230835
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Computer-Netzteil
Effizienz zu kleinem Preis, dafür stehen die drei neuen Netzteile der A-90 Serie von CHIEFTEC. Die drei hochperformanten Netzteilmodelle mit einer Nennleistung von 550W bis 750W, decken nahezu alle erdenklichen Einsatzmöglichkeiten ab. Mit einer auf 230V fixierten Ausgangsspannung richten sich diese Modelle an kostenbewusste Computerkonsumenten. Die Effizienz der Netzteile liegt bei >90% und entspricht somit den Anforderungen welche 80plus an die Goldvergabe stellt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
53 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
ATX-Version
2.3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
87 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.