Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Silverstone SST-AR06 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24571529
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-AR06
EAN/GTIN:
     4710007221372
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
263 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 15 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM3, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
20 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28.3 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.