Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3977 Herst.-Nr.: CP1016S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Patchkabel Kat.5e U/UTP grün 0,25m LogiLink® - Gewicht: 10g; - RJ45 Patchkabel 5e, U/UTP AWG 26/7; - Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel; - Verkupferter Aluminiumdraht; - Flexibeler Flexibler PVC Mantel; - TIA/EIA-568-B. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.25 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Zertifizierung | TIA/EIA-568-B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,40* | € 0,68* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,48* | € 0,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,59* | € 1,89* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,46* | € 2,35* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,18* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|