Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V968011 Herst.-Nr.: CP1016S EAN/GTIN: 4052792025354 |
| |
|
| | |
| Features: Kategorie 5e (100 MHz)
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Kabellänge: | 0.25 m | Halogenfrei: | Nein | Spezifikation: | CAT 5e | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Besonderheiten: | mit Rastnasenschutz | Stecker-Ausführung: | gerade | Schirmung: | F/UTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Blau | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 26/7 | Innenleiter-Material: | CCS | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,40* | € 0,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,48* | € 0,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,59* | € 1,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,31* | € 2,27* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,81* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|