| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-23390654 Herst.-Nr.: 13140 EAN/GTIN: 4250197131407 |
| |
|
| | |
| Die optimale Ergänzung des Alphacool Aufsatz DC-LT Plexi inkl. Alphacool DC-LT Keramik 12 Volt Pumpe. Der Alphacool Ausgleichsbehälter einzeln für DC-LT Pumpen ist ein weiteres Modul zum Erweitern und Verbessern der Alphacool DC-LT Keramik 12 Volt Pump. Als Grundlage dienen hier die bereits umgerüsteten Pumpen mit einem Alphacool Aufsatz DC-LT Plexi. Diese können nun mit nur wenigen Handgriffen mit einem Ausgleichbehälter versehen werden. Einfach den Behälter auf den Aufsatz mit der im Lieferumfang enthaltenen Dichtung aufsetzen, die 4 mitgelieferten Schrauben an den Ecken festziehen, fertig! Seitlich wurde eine weitere 1/4“ Gewindeöffnung eingelassen. Diese kann als Einlassöffnung oder für ein Beleuchtungsmodul genutzt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Reservoir | | Material | Messing, Plexiglas, Polyoxymethylen (POM) | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Nicht unterstützt | | Kompatible Prozessoren | Nicht unterstützt | | Kompatible Produkte | Alphacool DC-LT | Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 49 mm | | Tiefe | 49 mm | | Höhe | 56 mm | | Gewicht | 141 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |