Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM10901 Kabel-Organizer Kabelhalter Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM10901 Kabel-Organizer Kabelhalter Grün
Schneider Electric ISM10901 Kabel-Organizer Kabelhalter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23308857
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM10901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Breite
42 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamide (PA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.