Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photobatterie Professional Lithium 2CR05 6V 1600mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Photobatterie Professional Lithium 2CR05 6V 1600mAh
Photobatterie Professional Lithium 2CR05 6V 1600mAh
Artikel-Nr.:
     467-#VART06203301401
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06203 301 401
EAN/GTIN:
     4008496537204
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
  • Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen
  • Varta-Lithium-Batterien sind auslaufgeschützt, mindestens 10 Jahre lagerfähig
  • Knopfzellen, 5 Jahre lagerfähig
  • Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium
  • In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.042 kg
chemisches System:
Lithium
elektrische Kapazität:
1600 mAh
IEC:
2CR5
Marke:
Varta
Spannung:
6 V
wiederaufladbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, fotobatterie 6v, fotobatterie, Batterien, Einwegbatterie, Rundbatterie, Rundbatterien
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,04*
€ 3,74*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,09*
€ 3,79*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 3,80*
5 Tage
8
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 3,25*
€ 4,00*
Lager 467
33
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 4,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,305*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 5,98*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,05*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,25*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.