Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome 100m Cat.7 S/FTP 4P AWG23 FRNC Netzwerkkabel Orange Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acome 100m Cat.7 S/FTP 4P AWG23 FRNC Netzwerkkabel Orange Cat7 S/FTP (S-STP)
Acome 100m Cat.7 S/FTP 4P AWG23 FRNC Netzwerkkabel Orange Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22683971
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R7478H-C100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Leiterart
Fest
Kabel-Klasse
F
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
23
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7303* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,26*
€ 112,1694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,72*
€ 110,3368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,88*
€ 104,5772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,89*
€ 101,0191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,03*
€ 86,9057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.