Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH3496/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB DDR 133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMH3496/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB DDR 133 MHz
CoreParts MMH3496/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB DDR 133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22648840
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH3496/256
EAN/GTIN:
     5705965550489
Suchbegriffe:
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.25 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 0.25 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
133 MHz
Komponente für
PC / Server
Speichertyp
PC-2100
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Speicher Laptop, Speicher Notebook, SD RAM, SDRAM, SDRAM Laptopspeicher, SDRAM Notebookspeicher, SDRAM S0DIMM, SDRAM SODIMM, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.