Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS-DPM1 Halterung Passive Halterung Kamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS-DPM1 Halterung Passive Halterung Kamera Schwarz
Transcend TS-DPM1 Halterung Passive Halterung Kamera Schwarz
Transcend TS-DPM1 Halterung Passive Halterung Kamera Schwarz
Transcend TS-DPM1 Halterung Passive Halterung Kamera Schwarz
Transcend TS-DPM1 Halterung Passive Halterung Kamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22580341
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DPM1
EAN/GTIN:
     760557828082
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Transcends Saugnapfhalterung wurde speziell für den Einsatz mit Transcends Onboard-Kameras entworfen und befestigt Ihre Kamera dank eines praktischen Saugnapfes sicher in Ihrem Auto. Darüber hinaus lässt sich die Dashcam bei Bedarf ganz einfach per Einrastfunktion aus der Halterung nehmen oder mithilfe des 360° Drehgelenks in die perfekte Position bringen.

- Reinigen Sie den Bereich Ihrer Windschutzscheibe, auf der Sie den Saugnapf anbringen möchten.
- Entfernen Sie die Schutzfolie und positionieren Sie die Halterung auf der Windschutzscheibe.
- Halten Sie die Halterung fest und klappen Sie den Hebel runter.
- Befestigen Sie die Onboard-Kamera mittels der Einrastfunktion an der Halterung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
45 g
Design
Handy-Gerätetyp
Kamera
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ursprungsland
Taiwan
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, RCM
Kompatibilität
DrivePro 110/DrivePro 230/DrivePro 550
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPA1
ab € 8,60*
Zubehör
Transcend
TS-DPK2
ab € 12,20*
Zubehör
Transcend
TS-DPL2
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.