Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS-DPA1 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS-DPA1 Kamera-Montagezubehör
Transcend TS-DPA1 Kamera-Montagezubehör
Transcend TS-DPA1 Kamera-Montagezubehör
Transcend TS-DPA1 Kamera-Montagezubehör
Transcend TS-DPA1 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27006800
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DPA1
EAN/GTIN:
     0760557832027
Transcends Klebehalterung wurde speziell für den Einsatz mit Transcends Onboard-Kameras entworfen und befestigt Ihre Kamera dank ihrer starken Klebefläche sicher in Ihrem Auto. Darüber hinaus lässt sich die Dashcam bei Bedarf ganz einfach per Einrastfunktion aus der Halterung nehmen oder mithilfe des 360° Drehgelenks in die perfekte Position bringen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
15 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Kompatibilität
DrivePro 110/DrivePro 230/DrivePro 550
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPK2
ab € 12,20*
Zubehör
Transcend
TS-DPL2
ab € 10,06*
Zubehör
Transcend
TS-DPM1
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.