Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS-DPK2 Stromkabel Schwarz 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS-DPK2 Stromkabel Schwarz 4 m
Transcend TS-DPK2 Stromkabel Schwarz 4 m
Transcend TS-DPK2 Stromkabel Schwarz 4 m
Transcend TS-DPK2 Stromkabel Schwarz 4 m
Transcend TS-DPK2 Stromkabel Schwarz 4 m
Transcend TS-DPK2 Stromkabel Schwarz 4 m
Transcend TS-DPK2 Stromkabel Schwarz 4 m
Transcend TS-DPK2 Stromkabel Schwarz 4 m
Transcend TS-DPK2 Stromkabel Schwarz 4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37245616
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DPK2
EAN/GTIN:
     760557838814
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Transcends Stromkabel für den dauerhaften Einbau der Dashcam ermöglicht Ihnen einen direkten Anschluss des Geräts an den Sicherungskasten des Autos. Dabei verfügt es über eine eingebaute Schutzschaltung für die Versorgungsspannung, die verhindert, dass im Falle eines Kurzschlusses oder plötzlichen Spannungsanstiegs sowohl Ihrem Auto, noch der Dashcam Schaden zugefügt wird.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Energie
Eingangsspannung
10 - 28 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
4 m
Zertifizierung
CE/FCC
Kompatibilität
DrivePro 110/DrivePro 130/DrivePro 230/DrivePro 550/DrivePro 10
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
83 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPA1
€ 14,12*
Zubehör
Transcend
TS-DPL2
€ 14,91*
Zubehör
Transcend
TS-DPM1
€ 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.