Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 521948 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 521948 Farbband
Pelikan 521948 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2253353
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     521948
EAN/GTIN:
     4018474521941
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
Kompatibel mit folgenden Modellen:

Adler-Royal 1122 PD, 1124 PD
Brother 2200 PD, 2400 PD
Hermes 3000, 3000 CX, 3100, 3200, 3300, 3400, 3700, 386, 4000, 4300, 4500, 4600, 4700, 4800, 5000, 5400, 5500, 5600, 5700, Precisa 3000, Precisa 3100, Precisa 3200, Precisa 3400, Precisa 386, Precisa 4300, Precisa 4500, Precisa 4600, Precisa 4700, Precisa 5300, Precisa 5400, Precisa 5500, Precisa 5600, Precisa 5700
Olivetti 8700, 8730, 8740, 8750, 8760, 8770
Towa 600 Series, 626 PDM, 636 PDM, 880 SP, TCA 880 SP
Unisys C 2260, C 2460
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
Kompatibilität
Adler-Royal 1122 PD, 1124 PD<br />Brother 2200 PD, 2400 PD<br />Hermes 3000, 3000 CX, 3100, 3200, 3300, 3400, 3700, 386, 4000, 4300, 4500, 4600, 4700, 4800, 5000, 5400, 5500, 5600, 5700, Precisa 3000, Precisa 3100, Precisa 3200, Precisa 3400, Precisa 386, Precisa 4300, Precisa 4500, Precisa 4600, Precisa 4700, Precisa 5300, Precisa 5400, Precisa 5500, Precisa 5600, Precisa 5700<br />Olivetti 8700, 8730, 8740, 8750, 8760, 8770<br />Towa 600 Series, 626 PDM, 636 PDM, 880 SP, TCA 880 SP<br />Unisys C 2260, C 2460
Drucktechnologie
Punktmatrix
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
11 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
76 x 125 x 26 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.