Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 571554 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 571554 Farbband
Pelikan 571554 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2242440
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     571554
EAN/GTIN:
     4018474571557
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Schreibmaschinen-Farbband
Pelikan ist einer der wenigen Hersteller die heute noch Farbbänder für Nadeldrucker und Schreibmaschinen herstellen. Außerdem bieten wir Ihnen hochwertige Thermotransfer-Rollen für Ihr Faxgerät. Wie auf unser gesamtes Druckerzubehör erhalten Sie auch auf diese Produkte 3 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Olivetti Praxis 40/45
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
12mm
Abmessungen (BxTxH)
80 x 110 x 25 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Farbbandlänge
90 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.