Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 120V Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 120V Stromverteilereinheit (PDU)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 120V Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2227087
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9560
EAN/GTIN:
     731304192930
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
447 x 57 x 44 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Kabellänge
3.66 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
120 V
Ladekapazität
2880 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
30 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
24 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
NEMA L5-30P
Ausgang Anschlüsse
10x NEMA 5-20R
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.