Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 174 Schreibmaschinenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 174 Schreibmaschinenband
Pelikan 174 Schreibmaschinenband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2226209
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     551739
EAN/GTIN:
     4018474551733
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Kompatibel mit folgenden Modellen:
- IBM
2000, 2100, 2500, 3000, 5223, 6746, 6747, 6747-2, 6779, 6781, 6781-2, 6783, 6783-2, 6784, 6785, 6787, 6787-2, 6788, Easystrike, Personal Wheelprinter 2, Superelectric 20, Superelectric 40, Superelectric I, Superelectric II, Superelectric III, Wheelprinter 15, Wheelprinter 50, Wheelprinter 70, Wheelprinter E, Wheelprinter E 1, Wheelwriter, Wheelwriter 10, Wheelwriter 15, Wheelwriter 20, Wheelwriter 3, Wheelwriter 30, Wheelwriter 35, Wheelwriter 40, Wheelwriter 5, Wheelwriter 50, Wheelwriter 6, Wheelwriter 6700 Series, Wheelwriter 6783, Wheelwriter 6784, Wheelwriter 6787, Wheelwriter 6788, Wheelwriter 70
- Lexmark
Personal Wheelwriter II, Wheelwriter 15 Series II, Wheelwriter 30 Series II, Wheelwriter 70 Plus Series II
- Panasonic
FX 1800 TS, Jetwriter III, Jetwriter IV, KX-E 3000, KX-E 3008, KX-E 7000, KX-E 7000 CB 1, KX-E 7000 CB 2, KX-E 7000 CB 3, KX-E 7000 CB 4, KX-E 7000 CB 6, KX-E 7000 I, KX-E 7500, KX-E 7500 S, KX-E 7500 Series, KX-E 800, KX-E 8000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Kompatibilität
IBM 2000, 2100, 2500, 3000, 5223, 6746, 6747, 6747-2, 6779, 6781, 6781-2, 6783, 6783-2, 6784, 6785, 6787, 6787-2, 6788, Easystrike, Personal Wheelprinter 2, Superelectric 20, Superelectric 40, Superelectric I, Superelectric II, Superelectric III, Wheelprinter 15, Wheelprinter 50, Wheelprinter 70, Wheelprinter E, Wheelprinter E 1, Wheelwriter, Wheelwriter 10, Wheelwriter 15, Wheelwriter 20, Wheelwriter 3, Wheelwriter 30, Wheelwriter 35, Wheelwriter 40, Wheelwriter 5, Wheelwriter 50, Wheelwriter 6, Wheelwriter 6700 Series, Wheelwriter 6783, Wheelwriter 6784, Wheelwriter 6787, Wheelwriter 6788, Wheelwriter 70 Lexmark Personal Wheelwriter II, Wheelwriter 15 Series II, Wheelwriter 30 Series II, Wheelwriter 70 Plus Series II Panasonic FX 1800 TS, Jetwriter III, Jetwriter IV, KX-E 3000, KX-E 3008, KX-E 7000, KX-E 7000 CB 1, KX-E 7000 CB 2, KX-E 7000 CB 3, KX-E 7000 CB 4, KX-E 7000 CB 6, KX-E 7000 I, KX-E 7500, KX-E 7500 S, KX-E 7500 Series, KX-E 800, KX-E 8000
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
551713
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.