Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A7134886 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A7134886 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1600 MHz ECC
DELL A7134886 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22255110
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7134886
EAN/GTIN:
     740617223255
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Der in der Auswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher ist vollständig kompatibel und wird von Dell unterstützt. Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemischten Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.

Machen Sie aus Ihrem Dell™ system einen Champion, indem Sie dieses mit Arbeitsspeicher ausrüsten, der speziell für dieses Modell entwickelt und getestet wurde. Wir bei Dell konzentrieren uns auf hochwertige Teile und strenge Tests, sodass Ihr system die Herausforderungen im Zusammenhang mit High-End-Betriebssystemen und Multimedia-Anwendungen bewältigen kann. Für Dell Arbeitsspeicher bieten wir außerdem einen begrenzten lebenslangen Service sowie die Vorzüge von Dell Service und Support. Vertrauen Sie bei Ihrem nächsten System-Upgrade nur auf Arbeitsspeicher von Dell!

Kompatibilität
PowerEdge C6105
PowerEdge C6145
PowerEdge C8220
PowerEdge M420
PowerEdge M520
PowerEdge M620
PowerEdge M915
PowerEdge R320
PowerEdge R415
PowerEdge R420
PowerEdge R515
PowerEdge R520
PowerEdge R715
PowerEdge R720
PowerEdge R720XD
PowerEdge R820
PowerEdge T420
PowerEdge T620
Precision Workstation R7610
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
X4
Kompatibilität
PowerEdge C6105 PowerEdge C6145 PowerEdge C8220 PowerEdge M420 PowerEdge M520 PowerEdge M620 PowerEdge M915 PowerEdge R320 PowerEdge R415 PowerEdge R420 PowerEdge R515 PowerEdge R520 PowerEdge R715 PowerEdge R720 PowerEdge R720XD PowerEdge R820 PowerEdge T420 PowerEdge T620 Precision Workstation R7610
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.35 V
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R715 - PowerEdge C6105 - PowerEdge M915 - PowerEdge R515 - PowerEdge R415 - PowerEdge R720 - Poweredge R720xd - PowerEdge R620 - PowerEdge M620 - PowerEdge T620 - PowerEdge C6220 - Precision Workstation T3600 - Precision Workstation T5600 - Precision Workstation T7600 - PowerEdge C6145 - PowerEdge T320 - PowerEdge T420 - PowerEdge M520 - PowerEdge R320 - PowerEdge M420 - PowerEdge R520 - PowerEdge R420 - PowerVault NX3200 - PowerVault NX3300 - PowerVault NX400 - PowerEdge C8000 - PowerVault DX6104 CSN - PowerVault DX6104 SCN - PowerVault DX6104 SN - PowerVault DX6112 SN - PowerVault DL4000 - PowerEdge C6220 II - PowerEdge FC620 - PowerEdge FC420</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram dell 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,17*
€ 334,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.