Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-D15 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Beige, Braun, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-D15 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Beige, Braun, Stahl
Noctua NH-D15 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Beige, Braun, Stahl
Noctua NH-D15 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Beige, Braun, Stahl
Noctua NH-D15 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Beige, Braun, Stahl
Noctua NH-D15 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Beige, Braun, Stahl
Noctua NH-D15 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Beige, Braun, Stahl
Noctua NH-D15 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Beige, Braun, Stahl
Noctua NH-D15 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Beige, Braun, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22218198
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-D15
EAN/GTIN:
     842431012456
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Noctuas Flaggschiff-Modell NH-D15 ist ein Dual-Tower Kühler der Eliteklasse, der auf dem legendären NH-D14 basiert und dessen Streben nach ultimativer Kühlleistung bei höchster Laufruhe konsequent weiterführt. Durch sein breiteres Heatpipe-Layout und zwei NF-A15 140mm Premium-Lüfter mit PWM-Unterstützung für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung kann der NH-D15 die vielfach ausgezeichnete Effizienz des NH-D14 nochmals verbessern. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket des NH-D15 durch das bewährte SecuFirm2™ Profi-Montagesystem, Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste und 6 Jahre Herstellergarantie. Ob für Übertakter oder Silent-Enthusiasten: Der NH-D15 ist eine Premium-Lösung für höchste Ansprüche.

Basierend auf dem vielfach ausgezeichneten NH-D14
Mit mehr als 350 Empfehlungen und Auszeichnungen führender internationaler Hardware-Webseiten und Magazine ist der NH-D14 einer der erfolgreichsten Premium-Kühler aller Zeiten. Der NH-D15 erzielt dank der breiter aufgefächerten Anordnung der Heatpipes sowie der zwei NF-A15 Lüfter eine gegenüber dem NH-D14 nochmals verbesserte Silent-Kühlleistung.

Dual-Tower Konstruktion mit 6 Heatpipes
Im Vergleich mit konventionellen Single-Tower Kühlern bietet die konsequent weiteroptimierte Dual-Tower Konstruktion des NH-D15 mehr Kühloberfläche, bessere Wärmeverteilung und überlegene Luftstromeffizienz im Doppellüfterbetrieb.

Ausgezeichnete RAM-Kompatibilität im Einzellüfterbetrieb
Dank der zurückgezogenen unteren Kühlrippen bietet der NH-D15 im Einzellüfterbetrieb 62mm Platz für hohe Speichermodule – die meisten aktuellen high-end Module können so problemlos verwendet werden. Im Doppellüfterbetrieb sollte der NH-D15 mit RAM in Standard-Bauhöhe (bis 32mm) verwendet werden.

PWM Unterstützung und Low-Noise Adapter
Die NF-A15 140mm Lüfter des NH-D15 unterstützen PWM für bequeme, vollautomatische Geschwindigkeitsregelung über das Mainboard. Überdies kann durch die mitgelieferten Low-Noise Adapter die Maximalgeschwindigkeit von 1500 auf 1200rpm reduziert werden, um einen noch leiseren Betrieb zu ermöglichen.

SecuFirm2™ Montagesystem
Noctuas SecuFirm2™ Montagesysteme haben sich zu einem Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Das SecuFirm2™ System des NH-D15 unterstützt Intel LGA115x (LGA1150, LGA1155, LGA1156), LGA2011 und AMD (AM3+, AM2+, FM1, FM2, FM2+) und bietet auf allen aktuellen Sockeln perfekten Anpressdruck und maximalen Montagekomfort.

NT-H1 Wärmeleitpaste
Noctuas NT-H1 ist eine bewährte, von mehr als 100 Hardware-Journalisten rund um die Welt empfohlene TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand mit exzellentem Anwendungskomfort und hervorragender Langzeitstabilität verbindet.

6 Jahre Garantie
Noctua Produkte sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügen auch die mitgelieferten NF-A15 über eine MTBF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und das gesamte NH-D15 Paket wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.56 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1320 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 150 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Beige, Braun, Stahl
Material
Aluminium, Kupfer, Nickel
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011-v3 (Socket R), Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.6 dB
Luftstrom
140.2 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.