| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-2215437 Herst.-Nr.: LR43L/1BP EAN/GTIN: 5019068083028 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Typ | coin | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Akku-/Batteriekapazität | 100 mAh | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.6 mm | | Tiefe | 11.6 mm | | Höhe | 4.2 mm | | Gewicht | 1.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, knopfbatterie alkali |
| | |
| |