Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Battery 4SR44 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Battery 4SR44 Einwegbatterie Alkali
Panasonic Battery 4SR44 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2215364
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4SR44EP/1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Dies ist ein beliebtes Silber-Oxid-Zelle werden üblicherweise in Kameras und Belichtungsmesser mit einer Haltbarkeit von 10 + Jahre verwendet.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
6.2 V
Akku-/Batteriekapazität
160 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
25.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.