Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Pure 20 LED Computergehäuse Ventilator 20 cm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Pure 20 LED Computergehäuse Ventilator 20 cm Transparent
Thermaltake Pure 20 LED Computergehäuse Ventilator 20 cm Transparent
Thermaltake Pure 20 LED Computergehäuse Ventilator 20 cm Transparent
Thermaltake Pure 20 LED Computergehäuse Ventilator 20 cm Transparent
Thermaltake Pure 20 LED Computergehäuse Ventilator 20 cm Transparent
Thermaltake Pure 20 LED Computergehäuse Ventilator 20 cm Transparent
Thermaltake Pure 20 LED Computergehäuse Ventilator 20 cm Transparent
Thermaltake Pure 20 LED Computergehäuse Ventilator 20 cm Transparent
Thermaltake Pure 20 LED Computergehäuse Ventilator 20 cm Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21979429
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F016-PL20BU-A
EAN/GTIN:
     4717964394637
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.76 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.23 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
281.2 g
Design
Produktfarbe
Transparent
Beleuchtungs-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
200 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28.2 dB
Maximaler Luftstrom
129.639 cfm
Maximum Luftdruck
0.996 mmH2O
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.