Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-GS950/10PS-50 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-GS950/10PS-50 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Allied Telesis AT-GS950/10PS-50 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18383871
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-003648-50
EAN/GTIN:
     767035198316
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCPv6 client, DHCP server, DHCPv6 relay, DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
75 W
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS Eu-RoHS China RoHS WEEE
Leistungen
Speichertyp
DDR-SDRAM
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
16 MB
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX, 100BASE-FX
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.58 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Durchgang
14.88 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
10
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
DC-Anschluss
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: allied sfp switch, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,23*
€ 437,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,57*
€ 387,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,93*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
Zubehör
C2G
85550
ab € 19,80*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.