Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 717710-001 Netzwerkkarte Faser 10000 Mbit/s Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 717710-001 Netzwerkkarte Faser 10000 Mbit/s Eingebaut
Hewlett Packard Enterprise 717710-001 Netzwerkkarte Faser 10000 Mbit/s Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20876205
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717710-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die höheren Nachrichtenraten und die geringere Latenz der OpenOnload-Technologie stehen jetzt mit dem HP Ethernet 10Gb 2P 570FLR-SFP+ Adapter zur Verfügung, basierend auf dem SFC9020 Controller von Solarflare. Diese Technologie übertrifft die Standard-Ethernet-Leistung durch geringere CPU-Auslastung und niedrigeren Stromverbrauch. Durch diese Steigerung von Leistung und Skalierbarkeit eignet sich diese Lösung ideal für die Umgebungen von Finanzdienstleistern. Der HP 570FLR-SFP+ Adapter ist jetzt als vollständig unterstützte, ab Werk installierte Option auf den HP ProLiant DL360p Gen8 und HP DL380p Gen8 Servern erhältlich. Er bietet zwei SFP+ Gehäuse für Verbindungen sowohl mit DACs als auch mit SR Glasfasermodulen. Der HP 570FLR-SFP+ Adapter unterstützt Hochleistungs-Netzwerkfunktionen wie z. B. VLAN-Tagging, Interrupts mit niedriger Latenz, TCP und UDP Prüfsummen-Offloading, MSI-X, NIC-Teaming (Verbund), Receive Side Scaling (RSS), Jumbo Frames und PXE-Boot.

Niedrige Latenz bei hohen Nachrichtenraten

• Schnellere E/A: Jede Anwendung erhält einen unabhängigen E/A-Kanal
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.9 W
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Kompatible Produkte
ProLiant DL360p Gen8, ProLiant DL380p Gen8, ProLiant DL560 Gen8
Sonstige Funktionen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Solarflare SFC9020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller hp, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,54*
€ 900,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,23*
€ 892,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,38*
€ 860,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,76*
€ 842,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,96*
€ 797,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
ab € 18,62*
Zubehör
C2G
85550
ab € 19,79*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.