Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWC1866D3R9M64 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWC1866D3R9M64 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC
OWC OWC1866D3R9M64 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21821089
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWC1866D3R9M64
EAN/GTIN:
     5054533749702
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
13
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
2048M x 72
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram dual rank, ddr3 ecc-ram, ram ecc 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.