Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Thermalright AXP-200 Muscle Prozessor Kühler 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21725438
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     AXP-200 MUSCLE
EAN/GTIN:
     814256000925
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Mit dem AXP-200 „Muscle“ erweitert Thermalright die erfolgreiche „Value“ Serie um einen besonders leistungsfähigen HTPC-Kühler mit einem herausragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Bei der „Muscle“ Version handelt es sich um eine überarbeitete Variante des beliebten HTPC-Kühlers AXP-200. Durch den Verzicht auf kostenintensive Features, wie die veredelten Heatpipe-Kappen und den Montagerahmen für den 150 mm Lüfter TY 150 kann der AXP-200 Muscle zu einem besonders attraktiven Preis angeboten werden. Augenfälligstes Merkmal des High-End Kühlers ist die besonders flache Bauhöhe von gerade einmal 60 mm (73 mm inklusive Lüfter). Der AXP-200 Muscle ist dadurch perfekt für kompakte HTPC-Systeme geeignet, deren Besitzer eine besonders effiziente und geräuscharme Kühlung erwarten. Das Design des Kühlkörpers basiert auf dem bewährten "Down Draft" Layout, welches den Luftstrom senkrecht auf das Mainboard leitet und somit auch die umliegenden Bauteile effizient kühlt. Auf diese Weise können im Idealfall Spannungswandler, Arbeitsspeicher und Chipsatz wirksam mitgekühlt werden. Der AXP-200 Muscle verfügt über insgesamt sechs vernickelte, hochwertige 6 mm Heatpipes, die fest mit der Grundplatte verlötet sind. Dadurch wird eine möglichst effektive Wärmeableitung erzielt. Das spezielle Design der 49 Aluminium-Lamellen dient der Minimierung des Luftwiderstands und unterstützt somit zusätzlich die Temperatursenkung. Der "Muscle" wird mit einem temperaturgeregelten 140 mm Lüfter (TY-14013BW) im Slim-Design ausgeliefert. Über das PWM Signal des Mainboard wird die Drehzahl automatisch stufenlos von 700 - 1.300 U/min (+/- 15%) den Erfordernissen angepasst. Der Lüfter ist wie bei allen „Value“ Kühlern in Schwarz/Weiß gehalten. Der Lüfter bietet ein optimales Verhältnis von Lautstärke (ca. 21,7 bis max. 30,6 dBa) und Kühlleistung, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. Der TY-14013 deckt den Kühlkörper fast vollständig ab, wodurch eine bestmögliche Wärmeableitung ermöglicht wird. Beim AXP-200 wird der Lüfter nicht mit Lüfterklammern befestigt, sondern verschraubt. Ein Verrutschen des Lüfters z.B. während des Transports des PCs ist somit ausgeschlossen. Als Besonderheit kann die Kühlleistung des AXP-200 durch die Verwendung größerer Lüfter noch weiter gesteigert werden. Die Lüfteraufnahme des Kühlkörpers entspricht der Aufnahme konventioneller 120 mm Lüfter, so dass alle gängigen 120er Lüfter und viele 140 mm Lüfter montiert werden können. Bitte prüfen Sie vorab, ob für diese Konstellation ausreichend Platz in Ihrem Gehäuse zur Verfügung steht. Durch die Verwendung großvolumiger Lüfter lassen sich Luftförderleistung und Kühlperformance deutlich optimieren. Das universelle Thermalright Montagesystem unterstützt praktisch alle aktuellen Intel- und AMD-Plattformen (Intel LGA775/1156/1366/1155/1150/1151* und AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+). Die Montage gestaltet sich einfach und selbsterklärend - eine bebilderte, mehrsprachige Montageanleitung befindet sich im Lieferumfang. Abgerundet wird die Ausstattung mit der hochwertigen Thermalright Chill Factor Wärmeleitpaste im Blister.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
520 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 150 x 13 mm
Ventilatorengewicht
90 g
Kühlkörpergewicht
430 g
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
6
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
140 x 150 x 59.65 mm
Geräuschpegel
30.6 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Socket H4)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
21.7 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.6 dB
Mindestluftstrom
35.18 cfm
Maximaler Luftstrom
64.52 cfm
Luftstrom
75.7 m³/h
Kompatible Produkte
Intel: Socket LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366 AMD: Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ Motherboards: ATX, Enhanced ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.