Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blinkleuchte
>
Artikel
Energizer 630058 Arbeitslampe LED Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-21629497
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
630058
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Blinkleuchte
Blinklicht
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Weiß
Lichtstärke
20 Lux
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.5 mm
Tiefe
171.7 mm
Gewicht
162 g
Technische Details
Batteriereichweite
30 h
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Arbeitslampen
Weitere Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
,
Handlampe
,
Handleuchte
,
LED-Taschenlampe
,
Stabtaschenlampe
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
arbeitslampe led
,
handlampe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer Max Plus AA Einwegbatterie Alkali
Energizer
E301323500
€ 0,503*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.