Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8GB DDR3 SDRAM Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8GB DDR3 SDRAM Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz ECC
HPE 8GB DDR3 SDRAM Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2161652
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500662-B21
EAN/GTIN:
     400002921318
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Fällt es schwer, einen zuverlässigen DRAM-Speicher für die HP ProLiant Server in Ihrem Rechenzentrum zu finden? Wenn Sie sich für HP SmartMemory entscheiden, erhalten Sie dieselbe hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit wie bei Ihren HP ProLiant Gen8 Servern. DRAM-Qualität und -Zuverlässigkeit sind heute wichtiger denn je. Aufgrund von Branchentrends wie Servervirtualisierung, Cloud-Computing, die Verwendung großer Datenbankanwendungen sowie Hochleistungscomputing ist der Bedarf an zuverlässigeren Speicherlösungen mit höherer Kapazität und besserer Verfügbarkeit gestiegen. HP SmartMemory ist eine einzigartige Technologie, die eigens für ProLiant Gen8 Server entwickelt wurde und bestimmte Funktionen bietet, die nur in Verbindung mit HP Qualified Server Speicher verfügbar sind. Mit HP SmartMemory können ProLiant Gen8-Systeme zuverlässig ermitteln und überprüfen, ob der installierte Speicher die strengen Qualifizierungs- und Testverfahren von HP bestanden hat. Und da der Speicher authentifiziert wurde, können Sie über den System-ROM erweiterte Speicherleistungsfunktionen bereitstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
9
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 8gb hp ddr3 ram, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.